text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Bahco IEC 8230 3,5 x 222


Numero articolo K0101.035.247
Isolato
Lunghezza totale (mm) 222
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza totale (mm) 222
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3.5
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Chrome-vanadium steel
Marchio Bahco
Weight per piece (g) 30
Model ERGO
Type Slotted Screwdriver

Numeri di articolo

Numero articolo K0101.035.247
EAN 7314150048250
UBB 240125029027
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  BE-8230S
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.