Test catalogus aantal
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
K0100.025.177
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
Cacciavite Bahco IEC 8010 2,5 x 177
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
K0100.025.177
Isolato
SÌ
Lunghezza totale (mm)
177
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
75
Larghezza della lama (mm)
2.5
Materiale maniglia
Altro
Design dell'impugnatura
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Lunghezza totale (mm)
177
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
75
Larghezza della lama (mm)
2.5
Materiale maniglia
Altro
Design dell'impugnatura
Altro
Lama rigonfia
No
Materiale della lama
Chrome-vanadium steel
Marchio
Bahco
Weight per piece (g)
20
Model
ERGO
Type
VDE Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0100.025.177
EAN
7314150033058
UBB
240125028292
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
BE-8010S