Pomac Automation B.V.
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0580.000.004
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
Cacciavite a taglio Stahlwille TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
G0580.000.004
Sistema di avvitamento
Tri-wing
Dimensione
4
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Tri-wing
Dimensione
4
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Type
Tri-Wing Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0580.000.004
EAN
4018754011612
UBB
203124927112
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08250004