text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm

Numero articolo G0580.000.003
Sistema di avvitamento Tri-wing
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No

Specifiche

Sistema di avvitamento Tri-wing
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0580.000.003
EAN 4018754011605
UBB 203124927039
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08250003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.