text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille E 6,3 L.50 mm

Numero articolo G0586.000.003
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0586.000.003
EAN 4018754011889
UBB 203122424542
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08310003
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.