text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille 2 mm Hex C 6,3 L.34mm

Numero articolo G0555.001.299
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 2
Lunghezza totale (mm) 34
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Hexagon
Larghezza della chiave (mm) 2
Lunghezza totale (mm) 34
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio STAHLWILLE

Descrizione

per viti esagonali interne per l'azionamento delle viti di regolazione delle chiavi dinamometriche n. 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Numeri di articolo

Numero articolo G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08090002
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.