text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a taglio Stahlwille 1,6 x 10 mm esagono 3/8” L.40 mm

Numero articolo G0594.004.042
Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Sistema di avvitamento Fessura per vite
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Adatto al funzionamento con impatto
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.375
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 21
Codice merceologico 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0594.004.042
EAN 4018754012077
UBB 203122679723
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08400016
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.