Pomac Automation B.V.
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0585.001.248
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
Cacciavite a taglio Stahlwille 1,2 x 6,5mm Hex E 6,3 L.50mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0585.001.248
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
50
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
12
Type
Slotted Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0585.001.248
EAN
4018754011834
UBB
203122426943
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08301265