Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
4R360293
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
Cacciavite a croce Facom PH3 Lama da 150 mm 250 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4R360293
Lunghezza della lama (mm)
Design
Dritto
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
150
Design
Dritto
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
3
Peso
165
Lunghezza totale (mm)
250
Antimagnetico
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
No
Modello a bassa scintilla
SÌ
Materiale maniglia
Legna
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
8
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Materiale della lama
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Con tappo di riscontro
No
Marchio
Facom
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. For safety purposes, FACOM uses wooden handles to prevent any risk of sparks. This is not the case of certain bi-material plastic handles.
Numeri di articolo
Numero articolo
4R360293
EAN
3148518696715
UBB
500638809219
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
ANP3X150SR