text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite a 5 stelle Stahlwille Esagono C 6,3 L.26mm

Numero articolo G0563.001.443
Sistema di avvitamento Stella a T con perno (Torx TR)
Lunghezza totale (mm) 26
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No

Specifiche

Sistema di avvitamento Stella a T con perno (Torx TR)
Lunghezza totale (mm) 26
Dimensione (TX) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
Marchio Stahlwille
Weight per piece (g) 6
Type Torx Screwdriver Bit

Descrizione

con punta cava per viti a 5 stelle con perno di centraggio

Numeri di articolo

Numero articolo G0563.001.443
EAN 4018754153978
UBB 500500106314
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08161025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.