Pomac Automation B.V.
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0563.001.440
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
Cacciavite a 5 stelle Stahlwille C 6,3 L.26 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G0563.001.440
Sistema di avvitamento
Stella a T con perno (Torx TR)
Lunghezza totale (mm)
26
Dimensione (TX)
10
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sistema di avvitamento
Stella a T con perno (Torx TR)
Lunghezza totale (mm)
26
Dimensione (TX)
10
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
Marchio
Stahlwille
Weight per piece (g)
6
Type
Torx Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
con punta cava per viti a 5 stelle con perno di centraggio
Numeri di articolo
Numero articolo
G0563.001.440
EAN
4018754153947
UBB
500500106157
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08161010