text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Wera 8767 A HF TORX® 1/4 di pollice T10 lunghezza 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive, TX 10 x 28 mmBit socket con 1/4", drive e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numero articolo 9P660121
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12.5
Dimensione (TX) 10
Lunghezza della lama (mm) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12.5
Dimensione (TX) 10
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrizione

8767 A HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, 1/4", drive, TX 10 x 28 mmBit socket con 1/4", drive e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con ridotto rischio di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 9P660121
EAN 4013288186836
UBB 500678960898
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003362001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.