text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Wera 8740 C HF 1/2 pollice larghezza 4 mm lunghezza 140 mm


8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 4 x 140 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Article number 6D575128
Diametro 21.5
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 101.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Packed per 1

Specifications

Diametro 21.5
Lunghezza (mm) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 101.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 4
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Testato VDE No
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Description

8740 C HF Presa Zyklop con attacco da 1/2", con funzione di tenuta, 4 x 140 mmPresa con attacco da 1/2", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Article numbers

Article number 6D575128
EAN 4013288183484
UBB 500643583239
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  05003840001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.