text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Wera 8740 A HF 1/4 di pollice larghezza 4 mm lunghezza 100 mm


8740 A HF Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 4 x 100 mmPresa per bit con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'ut

Numero articolo 2Q475638
Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 83
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 83
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 4
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
Marchio Wera
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8740 A HF Zyklop con funzione di presa, 1/4", drive, 4 x 100 mmPresa per bit con 1/4", drive e funzione di presa per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 2Q475638
EAN 4013288187185
UBB 500678964445
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003334001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.