text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Stahlwille 456 14 mm

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 14
Lunghezza 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11.5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Type 456 14

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0331.140.001
EAN 4018754002955
UBB 203122105505
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02110014

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.