text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola INX 19 1/2 pollici tripla presa quadra M8 lunghezza 100 mm

Numero articolo G2241.080.001
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 22.5
Dimensione (TX) 7
Lunghezza (mm) 100
Lunghezza della lama (mm) 100

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 22.5
Dimensione (TX) 7
Lunghezza (mm) 100
Lunghezza della lama (mm) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 8
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 90
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, punta secondo DIN 2325, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2241.080.001
EAN 4010886615935
UBB 240122049390
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6159350
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.