Prese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Prese e accessori
Prese
G2241.060.001
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
Bussola INX 19 1/2 pollici tripla presa quadra M6 lunghezza 100 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
G2241.060.001
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro
22.5
Dimensione (TX)
6
Lunghezza (mm)
100
Lunghezza della lama (mm)
100
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro
22.5
Dimensione (TX)
6
Lunghezza (mm)
100
Lunghezza della lama (mm)
100
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Dimensioni (mm)
6
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
12.5
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
90
Codice merceologico
8207903000
Type
Screwdriver Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, punta secondo DIN 2325, * non normalizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2241.060.001
EAN
4010886615911
UBB
240122111083
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6159190