text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola IKS 19 PZD 1/2 pollice PZD PZD 3 lunghezza 60 mm

Numero articolo
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 22.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Adatto al funzionamento manuale No

Specifiche

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro 22.5
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 3
Lunghezza punta (mm) 22
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ, Punta come da DIN ISO 8764-1 PZ

Numeri di articolo

Numero articolo G2239.000.003
EAN 4010886615676
UBB 240122047980
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6156760

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.