text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore TX 20 1/4 di pollice E E5 lunghezza 25 mm


Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco

Numero articolo
Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 25
Diametro 7
Dimensione (TX) 5
Lunghezza (mm) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx sporgenti
Lunghezza totale (mm) 25
Diametro 7
Dimensione (TX) 5
Lunghezza (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Profondità della chiave (mm) 5
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Type Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco

Numeri di articolo

Numero articolo G2208.050.001
EAN 4010886618769
UBB 240122718051
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6187640

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.