text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore INX 19 1/2 pollici triplo attacco quadro M14 lunghezza 100 mm

Numero articolo 3V381072
Dimensione punta (mm)
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 24.7
Lunghezza (mm) 100
Lunghezza della lama (mm) 60

Specifiche

Dimensione punta (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 24.7
Lunghezza (mm) 100
Lunghezza della lama (mm) 60
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 14
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Marchio Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromato, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato di manganese, punta secondo DIN 2325, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo 3V381072
EAN 4010886859575
UBB 500642793219
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  1888951
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.