text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IN 19 LK esagono da 1/2 pollice, larghezza estremità sferica 14 mm

Artikelnummer 0Y546540
Diametro 24.7
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice

Spezifikationen

Diametro 24.7
Lunghezza (mm) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 14
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82079030
Type Screwdriver Bit Socket

Beschreibung

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, Cromato, Con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, Angolo di rotazione totale circa 15-20°, Angolo di rotazione totale circa 15-20°

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y546540
EAN 4010886864203
UBB 500642769623
UNSPSC 27111704
Hersteller Artikel Nr 1936328
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.