text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IKS20 PZD 1/4 di pollice PZD PZD 1 lunghezza 37 mm


Impugnatura manuale zigrinata, cromata, punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatata al manganese, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ

Numero articolo
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 1
Lunghezza punta (mm) 16
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, cromata, punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatata al manganese, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ

Numeri di articolo

Numero articolo G2204.000.001
EAN 4010886618714
UBB 240122603295
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6187130

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.