text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore IKS 20 1/4 di pollice PH PH 1 lunghezza 37 mm

Numero articolo
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale No

Specifiche

Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 1
Lunghezza punta (mm) 16
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, cromato, punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, punta secondo DIN ISO 8764-1 PH, acciaio al cromo-vanadio

Numeri di articolo

Numero articolo G2203.000.001
EAN 4010886617458
UBB 240122057385
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6174580

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.