Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
8T081933
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
Bussola Gedore D 19 1/2 pollici larghezza 12 punti tra le piastre 36 mm lunghezza 44,5 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8T081933
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
36
Lunghezza (mm)
44.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
36
Lunghezza (mm)
44.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
22.5
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
D 19 36
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, * non standardizzato, * non standardizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
8T081933
EAN
4010886883099
UBB
500642531858
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
2194686