Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
1F234339
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
Bussola Gedore 9mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1F234339
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
5
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
D 20 9
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Numeri di articolo
Numero articolo
1F234339
EAN
4010886622582
UBB
500642532278
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
6225830