Prese
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Kit cacciavite
4K781611
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
Bussola Gedore 19 L larghezza esagono 1/2 pollice tra le piastre 12 mm lunghezza 77 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4K781611
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
12
Lunghezza (mm)
77
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
12
Lunghezza (mm)
77
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/2 pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
14
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
19 L 12
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucidato, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
4K781611
EAN
4010886849521
UBB
500642530033
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
1718754