Gereedschapskast
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
Illuminazione
0Z641942
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Hand lamp HL DB 81 M1H1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0Z641942
Larghezza
55
Con cavo di collegamento e spina
No
Tipo di tensione
CC
Con interruttore
SÌ
Con spina CEE
No
Lunghezza (mm)
45
Altezza/profondità (mm)
215
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
55
Con cavo di collegamento e spina
No
Tipo di tensione
CC
Con interruttore
SÌ
Con spina CEE
No
Lunghezza (mm)
45
Altezza/profondità (mm)
215
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Tensione nominale (V)
4.5 - 4.5
Con copertura protettiva
No
Con sorgente luminosa
SÌ
Adatto al numero di lampade
2
Temperatura del colore (K)
['6500', '6500']
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm)
250
marca
Brennenstuhl
Codice merceologico
Visualizza
Type
LED Hand Lamp
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0Z641942
EAN
4007123641611
UBB
500668319212
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1175410010
Scarica PDF
Stampa
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare