LED
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
Illuminazione
LED
2W717415
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
BRENNENSTUHLnenstuhl LED Worklamps RUFUS 3020 MA
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2W717415
Classe di protezione
III
Con presa di corrente
No
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP)
IP65
Con copertura protettiva
No
Con sorgente luminosa
SÌ
Con supporto per treppiede
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Classe di protezione
III
Con presa di corrente
No
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Grado di protezione (IP)
IP65
Con copertura protettiva
No
Con sorgente luminosa
SÌ
Con supporto per treppiede
No
Adatto al numero di lampade
1
Temperatura del colore (K)
['6500', '6500']
Potenza massima del sistema (W)
30
Colore della luce
Multicolore
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2W717415
EAN
4007123668465
UBB
500717079916
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1173110300