Fanale da lavoro LED
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
Illuminazione
LED
Fanale da lavoro LED
7G371781
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
BRENNENSTUHLnenstuhl LED Worklamps RUFUS 3010 MA
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7G371781
Classe di protezione
III
Tipo di tensione
CC
Con presa di corrente
No
Indice di resa cromatica CRI
80-89
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Tensione nominale (V)
7.4 - 7.4
Grado di protezione (IP)
IP65
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Classe di protezione
III
Tipo di tensione
CC
Con presa di corrente
No
Indice di resa cromatica CRI
80-89
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Tensione nominale (V)
7.4 - 7.4
Grado di protezione (IP)
IP65
Con copertura protettiva
No
Con sorgente luminosa
SÌ
Con supporto per treppiede
No
Adatto al numero di lampade
1
Temperatura del colore (K)
['6500', '6500']
Potenza massima del sistema (W)
30
Colore della luce
White
Potenza della lampada (W)
30 - 30
Flusso luminoso (lm)
3000 - 3000
Marchio
BRENNENSTUHL
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7G371781
EAN
4007123668458
UBB
500717079759
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1173110200
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare