Cavi di estensione
Tutte le categorie
Adhesives, sealants & tapes
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
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
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Cavi di estensione
5W959613
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Extension cable RN 3G1,5 IP54 15M RN 3G1,5 IP54
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5W959613
Corrente nominale (A)
16
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
15
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
15
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
4
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
No
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
SÌ
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Model
professionalLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5W959613
EAN
4007123638284
UBB
500700159824
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
9161150160
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare