Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
9Q239390
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Extension cable RN 3G1,5 IP44 25M RN 3G1,5 IP44
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9Q239390
Sezione nominale del conduttore
1.5
Lunghezza
25
Materiale guaina esterna
Altro
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
9
Grado di protezione (IP)
IP44
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
1.5
Lunghezza
25
Materiale guaina esterna
Altro
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
9
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
SÌ
Model
professionalLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q239390
EAN
4007123638321
UBB
500700160061
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
9161250100
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare