Test catalogus aantal
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Illuminazione
LED
0U146392
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
Brennenstuhl Torcia LED universale 200lm 6500K Batteria micro AAA LR03
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Vedi prezzo
Escl. I.V.A.
Numero articolo
0U146392
Classe di protezione
III
Larghezza
69
Con cavo di collegamento e spina
No
Tipo di tensione
CC
Con interruttore
SÌ
Con spina CEE
No
Lunghezza (mm)
34
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Classe di protezione
III
Larghezza
69
Con cavo di collegamento e spina
No
Tipo di tensione
CC
Con interruttore
SÌ
Con spina CEE
No
Lunghezza (mm)
34
Altezza/profondità (mm)
100
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Tensione nominale (V)
4.5 - 4.5
Grado di protezione (IP)
IP20
Con copertura protettiva
No
Con sorgente luminosa
SÌ
Adatto al numero di lampade
2
Temperatura del colore (K)
['6500', '6500']
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm)
200
Colore della luce
White
Marchio
Brennenstuhl
Codice merceologico
85131000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0U146392
EAN
4007123641628
UBB
500682782536
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1175420010