Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
8F159132
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
Brennenstuhl Super-Solid Power Strip 5 Sockets 16A 230V 3500W 2.5m Cable
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8F159132
Corrente nominale (A)
16
Colore
Silver
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Silver
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
2.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
0
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Thermoplastic
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Materiale
Plastic
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Lucido
Numero di prese CEE
0
Numero di prese con spina di terra
5
Numero di altre prese
0
Numero di prese per apparecchi a freddo
0
Numero di prese Euro
0
marca
Brennenstuhl
Codice merceologico
Visualizza
Model
Super-Solid-Line
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8F159132
EAN
4007123174027
UBB
500651443425
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1153344115