Food & Dairy machine building
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
Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
7R795800
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
Brennenstuhl Striscia di alimentazione da tavolo 2x prese tipo F 230V 3500W 1,8 m di cavo
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7R795800
Corrente nominale (A)
16
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Altro
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Altro
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.8
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
2
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
No
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Thermoplastic
Inserto centrale ruotato
No
Protezione da sovratensione
No
Materiale
Plastic
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese CEE
0
Numero di prese con spina di terra
0
Numero di altre prese
0
Numero di prese per apparecchi a freddo
0
Numero di prese Euro
0
Numero di connessioni USB
2
Model
Desktop-Power
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7R795800
EAN
4007123632244
UBB
500682756639
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1153500222