text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvolgicavo Brennenstuhl F Arancione 1317704


The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Numero articolo B6113.317.704
Colore Orange
Sezione del nucleo (mm²) 2.5
Gruppo cavo H07RN-F
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Orange
Sezione del nucleo (mm²) 2.5
Gruppo cavo H07RN-F
Con regolazione No
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 0
Lunghezza del cavo (m) 40
Alloggiamento del materiale Plastic
Numero di anime 3
Grado di protezione (IP) IP44
Avvolgimento automatico del cavo No
Con telaio di montaggio
Con protezione termica
Marchio Brennenstuhl
Weight per piece (g) 10500
Codice merceologico 85444290
Model Brobusta®
Type Cable Reel

Descrizione

The Bretec rotary contact system allows the cable drum to be rolled up or unrolled without connected cables twisting.Large ergonomic handle made of insulating plastic.With folding rotary handle for convenient rolling up.4 sockets IP 44 tested according to Cebec, with increased contact protection and with overheating protection in case of overheating and overload.On particularly stable, practical tubular steel frame. Easy to transport. The special shape prevents the cable from slipping between the frame and the drum body. With epoxy hot coating.Reinforced foot for high stability.

Numeri di articolo

Numero articolo B6113.317.704
EAN 4007123061228
UBB 204789000104
UNSPSC 26121635
Nr articolo produttore  1317704
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.