Scatole connettori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Scatole connettori
9R953796
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
Brennenstuhl Prolunga Super-Solid Striscia di alimentazione 5x Prese Tipo E 230V 3500W 2,5m Cavo
Aggiungi come preferito
/ prezzo per
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9R953796
Corrente nominale (A)
16
Colore
Silver
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Silver
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
2.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
5
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Thermoplastic
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Materiale
Plastic
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Lucido
Numero di prese CEE
0
Numero di prese con spina di terra
0
Numero di altre prese
0
Numero di prese per apparecchi a freddo
0
Numero di prese Euro
0
Marchio
Brennenstuhl
Codice merceologico
85444290
Model
Super-Solid-Line
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9R953796
EAN
4007123174102
UBB
500647365021
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1153340115