Food & Dairy machine building
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
Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
9V726889
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
Brennenstuhl Prolunga H07RN-F 3G2,5 Nero 15m H07RN-F 3G2,5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
9V726889
Corrente nominale (A)
16
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Sezione nominale del conduttore
2.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
15
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Sezione nominale del conduttore
2.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
15
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
No
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
SÌ
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Lunghezza
15
Guaina esterna colorata
Black
Numero di anime
3
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese con spina di terra
4
Marchio
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9V726889
EAN
3281851511618
UBB
500700152894
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
9162151160