Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
4X385744
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
Brennenstuhl Prolunga H07BQ F3G2,5 Arancione 10m H07BQ F3G2,5
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4X385744
Sezione nominale del conduttore
2.5
Connessione 1
Altro
Lunghezza (mm)
10
Guaina esterna colorata
Orange
Materiale guaina esterna
Poliuretano (PUR)
Numero di anime
3
Resistenza alla temperatura (°C)
['90', '90']
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
2.5
Connessione 1
Altro
Lunghezza (mm)
10
Guaina esterna colorata
Orange
Materiale guaina esterna
Poliuretano (PUR)
Numero di anime
3
Resistenza alla temperatura (°C)
['90', '90']
Diametro esterno circa
12.4
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4X385744
EAN
4007123654710
UBB
500700152639
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
9162104200