text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Prolunga H07BQ F3G2,5 Arancione 25m H07BQ F3G2,5


Numero articolo 3X053991
Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Orange
Materiale guaina esterna Poliuretano (PUR)
Numero di anime 3
Resistenza alla temperatura (°C) ['90', '90']
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Connessione 1 Altro
Lunghezza (mm) 25
Guaina esterna colorata Orange
Materiale guaina esterna Poliuretano (PUR)
Numero di anime 3
Resistenza alla temperatura (°C) ['90', '90']
Diametro esterno circa 12.4
Grado di protezione (IP) IP44
Con interruttore a cavo No
Sistema di connessione orientato al sistema No
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404
Marchio Brennenstuhl
Model professionalLINE

Numeri di articolo

Numero articolo 3X053991
EAN 4007123654703
UBB 500700153058
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  9162254200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.