Cavi di estensione
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
Cavi e bobine
Cavi di estensione
B6169.161.470
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
Brennenstuhl Prolunga G Nero 1161470 25m 3 x 1,5RR
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
With extra robust earthed plug and socket.
Descrizione completa
Numero articolo
B6169.161.470
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza
25
Guaina esterna colorata
Black
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Sezione nominale del conduttore
1.5
Connessione 1
Altro
Connessione 2
Altro
Lunghezza
25
Guaina esterna colorata
Black
Materiale guaina esterna
Rubber
Numero di anime
3
Cavo spiralato
No
Diametro esterno circa
5
Tensione nominale (V)
230 - 230
Grado di protezione (IP)
IP44
Con interruttore a cavo
No
Sistema di connessione orientato al sistema
No
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
With extra robust earthed plug and socket.
Numeri di articolo
Numero articolo
B6169.161.470
EAN
4007123000364
UBB
500504846790
UNSPSC
39121440
Nr articolo produttore
1161470
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare