Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
7M128294
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
Brennenstuhl Presa di corrente super-solida 5x Prese CEE Tipo F/E Spina CEE 7/7 Cavo 16A 2m
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
7M128294
Corrente nominale (A)
16
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
2
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Sezione del nucleo (mm²)
2.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
2
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
2
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
SÌ
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Grado di protezione (IP)
IP44
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese con spina di terra
5
Marchio
Brennenstuhl
Model
Super-Solid
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7M128294
EAN
4007123647576
UBB
500691730732
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1159904225