Scatole connettori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Scatole connettori
B6110.600.100
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip G Nero 6 VIE 1951160100
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
B6110.600.100
Corrente nominale (A)
16
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Black
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
3
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
6
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Altro
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Materiale
Plastic
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese CEE
0
Numero di prese con spina di terra
0
Numero di altre prese
0
Numero di prese per apparecchi a freddo
0
Numero di prese Euro
0
Marchio
Brennenstuhl
Weight per piece (g)
0.77
Codice merceologico
85444290
Model
Premium-Line
Type
Extension Power Strip
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
B6110.600.100
EAN
4007123624140
UBB
500627616682
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1951160100