Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
6A930548
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 6 Sockets 230V 3500W 3m Cable
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
6A930548
Corrente nominale (A)
16
Colore
Altro
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
3
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Altro
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
3
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
6
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
3
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Lunghezza (mm)
410
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese CEE
0
Numero di prese con spina di terra
0
Numero di altre prese
0
Numero di prese per apparecchi a freddo
0
Numero di prese Euro
0
Commutabile
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Model
Premium-Line
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6A930548
EAN
4007123624225
UBB
500647378495
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1951560100