Scatole connettori
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Rifornimenti elettrici
Cavi e bobine
Scatole connettori
5U313778
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
Brennenstuhl Premium-Line Power Strip 5 Sockets 230V 3500W 3m Cable
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
5U313778
Corrente nominale (A)
16
Colore
Altro
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
3
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
Altro
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
3
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
5
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
3
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Lunghezza (mm)
570
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Finitura della superficie
Matt
Numero di prese CEE
0
Numero di prese con spina di terra
0
Numero di altre prese
0
Numero di prese per apparecchi a freddo
0
Numero di prese Euro
0
Commutabile
SÌ
Marchio
Brennenstuhl
Codice merceologico
85444290
Model
Premium-Line
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5U313778
EAN
4007123624546
UBB
500647378230
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1951550600