text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Indesk USB Charger Desktop Power Strip 3 Sockets 2.1A 250V 3500W 2m Cable


Numero articolo 3W472169
Corrente nominale (A) 16
Colore Altro
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Altro
Protezione della superficie Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Colore Altro
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Altro
Protezione della superficie Laccato
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 2
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off No
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio No
Classe di qualità Aluminium
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Materiale Metal
Grado di protezione (IP) IP20
Finitura della superficie Lucido
Numero di prese CEE 0
Numero di prese con spina di terra 0
Numero di altre prese 0
Numero di prese per apparecchi a freddo 0
Numero di prese Euro 0
Numero di connessioni USB 2
Marchio Brennenstuhl
Codice merceologico 85444290

Numeri di articolo

Numero articolo 3W472169
EAN 4007123656660
UBB 500704660298
UNSPSC 39120000
Nr articolo produttore  1396200113
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.