Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
2S336883
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
Brennenstuhl ECOLOR USB Power Strip 4 Sockets 16A 230V 3500W 1.5m Cable
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2S336883
Corrente nominale (A)
16
Colore
White
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.5
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
White
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.5
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Lunghezza del cavo (m)
1.5
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Collegamento elettrico
Cavo di collegamento con spina
Finitura della superficie
Lucido
Numero di prese con spina di terra
4
Marchio
Brennenstuhl
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2S336883
EAN
4007123656639
UBB
500704664829
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1153244006