Scatole connettori
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
Cavi e bobine
Scatole connettori
1Q089989
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
Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 6 Sockets 230V 3500W 1.5m Cable
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1Q089989
Corrente nominale (A)
16
Colore
White
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Corrente nominale (A)
16
Colore
White
Sezione del nucleo (mm²)
1.5
Senza alogeni
No
Forma dell'alloggiamento
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m)
1.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO)
6
Interruttore di corrente residua (RCCB)
No
Con interruttore on/off
SÌ
Filtro di rete
No
Con coperchio del coperchio
No
Classe di qualità
Altro
Inserto centrale ruotato
SÌ
Protezione da sovratensione
No
Materiale
Plastic
Grado di protezione (IP)
IP20
Finitura della superficie
Matt
Marchio
Brennenstuhl
Model
Eco-Line
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Q089989
EAN
4007123249404
UBB
500647373025
UNSPSC
39121031
Nr articolo produttore
1159520015