text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Eco-Line Power Strip 3 Sockets 16A 230V 3500W 1.5m Cable


Numero articolo 7D540141
Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 1.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Non trattati
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 1.5
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 3
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off
Lunghezza del cavo (m) 1.5
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio No
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione
Lunghezza (mm) 250
Collegamento elettrico Cavo di collegamento con spina
Finitura della superficie Matt
Numero di altre prese 3
Commutabile
Marchio Brennenstuhl
Codice merceologico 85444290
Model Eco-Line

Numeri di articolo

Numero articolo 7D540141
EAN 4007123619207
UBB 500647341683
UNSPSC 39121031
Nr articolo produttore  1158820315
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.