Fanale da lavoro
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
Illuminazione
Fanale da lavoro
2R481880
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
Brennenstuhl DARGO Proiettore ibrido mobile a LED 30W 3000lm 6500K Batteria Li-Ion 7,4V/4,4Ah
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
2R481880
Tipo di tensione
AC
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Resistenza agli urti
IK07
Tensione nominale (V)
100 - 240
Grado di protezione (IP)
IP65
Con sorgente luminosa
SÌ
Potenza massima del sistema (W)
30
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tipo di tensione
AC
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Resistenza agli urti
IK07
Tensione nominale (V)
100 - 240
Grado di protezione (IP)
IP65
Con sorgente luminosa
SÌ
Potenza massima del sistema (W)
30
Flusso luminoso (lm)
3000 - 3000
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2R481880
EAN
4007123654741
UBB
500699677638
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1171670
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare