Forniture elettriche
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
Illuminazione
LED
4Q473103
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12500lm 6500K 354 x 258 x 177mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4Q473103
Classe di protezione
II
Sezione del conduttore (mm²)
1
Tipo di connessione
Altro
Con presa di corrente
No
Indice di resa cromatica CRI
80-89
Numero di poli
2
Alloggiamento del materiale
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Classe di protezione
II
Sezione del conduttore (mm²)
1
Tipo di connessione
Altro
Con presa di corrente
No
Indice di resa cromatica CRI
80-89
Numero di poli
2
Alloggiamento del materiale
Plastic
Tipo di lampada
LED non sostituibile
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
5
Resistenza agli urti
IK08
Tensione nominale (V)
220 - 240
Grado di protezione (IP)
IP55
Con sorgente luminosa
SÌ
Adatto al numero di lampade
330
Temperatura del colore (K)
['6500', '6500']
Potenza massima del sistema (W)
100
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 (lm)
12500
Colore della luce
White
Tipo di cablaggio
Cablaggio passante incluso
Durata nominale L70/B50 a 25 °C (h)
30000
Con ruote
No
Type
Construction Light
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4Q473103
EAN
4007123681341
UBB
500582190103
UNSPSC
39120000
Nr articolo produttore
1173700001